Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Daftar Harga Mata Bor Holesaw di monotaro.id

Mata bor holesaw digunakan untuk membuat lubang berdiameter besar pada material seperti besi, stainless steel, aluminium, PVC, kayu, dan plat tipis. Temukan berbagai pilihan holesaw berdasarkan ukuran, material, harga, serta estimasi ketersediaan untuk kebutuhan pengeboran profesional maupun perawatan.

#1
KUGEL Hole Saw 25mm 1pc

KUGEL Hole Saw 25mm 1pc

Mata Bor Besi / Hole Saw 25mm merk KUGEL Berbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkau KUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA ! ... Lihat selengkapnya

size (mm): 25 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp66.900
3-7 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk
#2
Langsol Hole Saw TCT Deep 5mm 30mm 1pc

Langsol Hole Saw TCT Deep 5mm 30mm 1pc

material: tungsten carbide tipped (tct) | effective cutting capacity (mm): 5 | blade diameter (mm): 30 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp99.900
3-7 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk
#3
KUGEL Hole Saw 32mm 1pc

KUGEL Hole Saw 32mm 1pc

Mata Bor Besi / Hole Saw 32mm merk KUGEL Berbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkau KUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA ! ... Lihat selengkapnya

size (mm): 32 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp84.900
3-7 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk
#4
BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood 2608580397 16x38mm 1pc

BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood 2608580397 16x38mm 1pc

Gergaji Lubang bi-metal menawarkan pemotongan halus pada berbagai bahan. Konfigurasi gigi (strip gigi Vario) ideal untuk memotong melalui bahan untuk memberikan potongan halus. Terbuat dari HSS (baha kecepatan tinggi) bi-metal yang mengandung aloi kobalt 8%, gergaji lubang ini memiliki risiko patah gigi yang lebih rendah dan ketahanan panas yang lebih tinggi untuk pemotongan yang lama. Gunakan gergaji lubang ini saat memotog kayu, logam, dan plastik gergaji lubang bi-metal cocok untuk semua adapter standar di pasaran. ... Lihat selengkapnya

Gergaji Lubang bi-metal menawarkan pemotongan halus pada berbagai bahan Konfigurasi gigi (strip gigi Vario) ideal untuk memotong melalui bahan untuk memberikan potongan halus Terbuat dari HSS bi-metal yang mengandung aloi kobalt 8% untuk pemotongan yang lama Cocok dengan adapter standar berulir. ... Lihat selengkapnya

Untuk Bor/driver Putar, Untuk Bor Tembok/driver ... Lihat selengkapnya

diameter (inch): 5/8 | working length (mm): 38 | part number: 2 608 580 397 | diameter (mm): 16 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp42.900
3-7 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk
#5
BAHCO Holesaw Bi-Metal 370-7008 1pc

BAHCO Holesaw Bi-Metal 370-7008 1pc

BAHCO SANDFLEX Series. Made of matrix highspeed steel with cobalt, suitable for cutting steel, stainless steel, siding boards, wood, etc. Rake angle 6degrees, 4/6 ridge, large inner set of sawtooth, and equipped with chip discharge hole. Flat cap that can withstand high load. Cannot be used with impact tools. When drilling into stainless steel, the use of cutting oil is recommended because it is cold. ... Lihat selengkapnya

Work material: iron, stainless steel, siding material, wood etc. ... Lihat selengkapnya

blade thickness: 1.3mm | throat height: 38mm | cutting diameter: 46 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp329.900
Lebih dari 14 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk
#6
Langsol Hole Saw TCT Deep 5mm 22mm 1pc

Langsol Hole Saw TCT Deep 5mm 22mm 1pc

material: tungsten carbide tipped (tct) | blade diameter (mm): 22 | effective cutting capacity (mm): 5 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp75.900
3-7 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk
#7
TRUSCO TCL Hole Saw with Hexagonal Shank TCL-22 1pc

TRUSCO TCL Hole Saw with Hexagonal Shank TCL-22 1pc

- Cobalt bi-metal blade (SKH 59) and unequal pitch blade realizes stable cutting without chattering, and easy drilling on wood. With spring for discharge. Because of long blade length, it adapts to drilling in a wide range of fields. Guide drilling can be done smoothly with 5mm center drills. ... Lihat selengkapnya

- For cutting more than 2mm, please use the spring removed. Blade thickness (cutting width including clipper) : 2.07mm *Clipper refers to the saw shape spreading inside/outside. ... Lihat selengkapnya

blade length (mm): 20 | drill diameter (phi mm): 5 | blade thickness (mm): 1.07 | hole saw outer diameter (mm): 22 | gap space depth (mm): 27 | shank diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis) | effective length (mm): 3.2 | weight (g): 90 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp379.900
Lebih dari 14 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk
#8
Double Thunders Hole Saw Besi HSS 22mm 1pc

Double Thunders Hole Saw Besi HSS 22mm 1pc

size (mm): 22 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp38.900
Inden Terjual > 5
Lihat Produk
#9
Jason Hole Saw Set 371-126 for Metal 1set(13pcs)

Jason Hole Saw Set 371-126 for Metal 1set(13pcs)

Bi metal HSS, hardened teeth For metal Included : 9 pcs hole saw (19 - 64 mm), 3/4"(19 mm), 7/8"(22 mm), 1"(25 mm), 1 1/8"(29 mm), 1 1/2"(38 mm), 1 3/4(44 mm), 2"(51 mm), 2 1/4"(57 mm), 2 1/2"(64 mm), 2 pcs Arbors: 3/8" Hex, 1 pc Hex Key: Wrench 4 mm ... Lihat selengkapnya

material: bi metal hss, hardened teeth | use for: metal ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp839.900
7-14 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk
#10
TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel TTG22 1set

TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel TTG22 1set

This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more. ... Lihat selengkapnya

Representative hole saw with tip. Ideal for drilling holes in steel sheet or stainless steel. Effective cutting ability is 5mm (TTG14 is 4mm). Low speed recommended when using electric drill and diameter is 40 or more. Use Stainless ... Lihat selengkapnya

material: blade: carbide chip center drill: cobalt high speed steel | blade thickness (mm): 2.1 | effective length (mm): 5 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp629.900
Lebih dari 14 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk
#11
Double Thunders Hole Saw Besi HSS 16mm 1pc

Double Thunders Hole Saw Besi HSS 16mm 1pc

size (mm): 16 ... Lihat selengkapnya

Mulai Rp28.900
7-14 hari kerja Terjual > 5
Lihat Produk

Daftar Mata Bor Terpopuler Lainnya